※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム丸棒・パイプ
ウレテックパイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09879022
品番
MA-PP40-50
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
ウレタン
長さ(mm)
500
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
40
トラスコ品番
848-6527
質量(g)
630
商品豆知識
ゴム素材の特長