※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム板・シート
ウレテック角材
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09879074
品番
MA-S25-30
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
25
幅(mm)
25
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6539
材質
ウレタン
質量(g)
210
商品豆知識
ゴム素材の特長