※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム板・シート
ウレテック角材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09879083
品番
MA-S30-30
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
厚さ(mm)
30
幅(mm)
30
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6540
材質
ウレタン
質量(g)
300
商品豆知識
ゴム素材の特長