前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム板・シート
ウレテック角材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(mm)
40
注文コード
09879092
品番
MA-S40-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
40
幅(mm)
40
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6541
材質
ウレタン
商品豆知識
ゴム素材の特長