前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム板・シート
ウレテック角材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09879108
品番
MA-S50-30
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
50
幅(mm)
50
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6542
材質
ウレタン
質量(g)
830
商品豆知識
ゴム素材の特長