画像準備中

流出吸収剤 RS PRO パッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード09879147 品番872-5722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

種類 = パッド
用途 = オイル
吸収容量 = 20L
内容量 = 20
商標名 = RS PRO
色 = 白
材質 = ポリプロピレン
重さ = 1.51
寸法 = 495mm x 395mm x 120mm
高耐久吸油専用パッド. RSのこれらの吸油専用パッドは、オイルの流出を迅速かつ効率的に吸収するヘビーデューティソリューションを提供します。
各パッドは、多量の流出オイルを吸収し、裏面開放によるすばやい吸い上げを実現します。
流出物を含み、吸収する高速吸収パッド 流出を起こしやすい領域近くを調べるのに最適 水力工学の専門家要件を念頭に置いて設計 水を吸収しない疎水性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする