曜日別特売

流出吸収剤 RS PRO ロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09879181品番872-5732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

種類 = ロール
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 144L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 8.86
寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm
RS PRO スピル吸収剤. ミシン目入りシートで、こぼれた液体を素早く吸収します。
こぼれた薬液を80Lまたは144L吸収できる容量を持ち、素早く乾燥させるためのオープンバック設計が自慢です。
水、化学薬品、燃料、油に対応し、歩道での使用に最適。
特長. <ul> <li>スタンダード・デューティ・ケミカルロールボンディング </li> <li>&ミシン目加工 </li> 片 <li>面低リント表面高速 </li> <li>吸収 </li> <li>水、化学薬品、燃料、オイルに使用 </li>可能 </ul>. タイプは別売り. <ul> <li>144 L、RS在庫番号: ; 872-573280 872-573280 </li> <li>L、RS在庫番号: ; 872-5738 872-5738 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>流出 </li> <li>メンテナンス </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする