※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム板・シート
ウレテック板材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09879196
品番
MA-PL25-30
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
25
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6523
材質
ウレタン
質量(kg)
2.5
商品豆知識
ゴム素材の特長