画像準備中

流出吸収剤 RS PRO パッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード09879217 品番872-5744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

種類 = パッド
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 16 L
内容量 = 20
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 1.51
寸法 = 495mm x 395mm x 120mm
標準業務用ケミカルパッド. この吸収性の優れたケミカルパッドは、作業場で化学薬品が流出した場合に最適な低コストソリューションとなります。
個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり0.8リットルの化学薬品を吸収します。
耐擦過性のカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする