※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム板・シート
ブルコラン板材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09879397
品番
MV-PL15-30
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6544
材質
ウレタン
質量(kg)
1.7
商品豆知識
ゴム素材の特長