※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム板・シート
ブルコラン板材
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09879406
品番
MV-PL25-30
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
25
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6546
材質
ウレタン
質量(kg)
2.84
商品豆知識
ゴム素材の特長