※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール355.6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09879485
品番
C3617-14L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
355.6
トラスコ品番
848-9400
ストローク(mm)
381
質量(kg)
1.05
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
1098(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000