ステップ数 = 2
天板高さ = 0.49m
材質 = スチール
色 = シルバーグレー
全高 = 0.775m
RS Pro GRP脚立. RS Pro の折りたたみ式脚立は、さまざまな環境での使用に最適な、高品質で便利な脚立です。
このシリーズの脚立は、手の届かない場所に高さを追加するための最適なソリューションです。
この脚立は、柔らかく快適なハンドルとプラスチック製フロアプロテクタを備えたスチール製フレーム構造です。
踏み板(ステップ)には、滑り止めのリブ付きゴムが使用され、グリップ性と安定性が向上しています。
また、ステップは利便性のために簡単に折りたたんで収納でき、スペースが限られた場所で戸棚に収納できます。
RS Pro のこの折りたたみ式脚立は、さまざまな用途に最適で、踏み板サイズ 2 、 3 、 4 が用意されています。
特長と利点. <ul> <li>2段、3段、4段を用意 </li> <li>滑りにくいトレッドで、グリップ性と安定性を高めます </li> <li>最大作業荷重: 150 kg </li> <li>強度と耐久性を備えたスチール製 </li> <li>持ちやすく滑りにくいトップバーのラバーハンドル </li> <li>安全に登れるすべり止めリブ付きゴムトレッド </li> <li>折りたたみ式のデザインで、省スペースと収納が容易です </li> </ul>. 用途. 折りたたみ式の脚立は、さまざまな環境で高さをさらに上げて、手の届かない場所にも届く軽量でポータブルなソリューションです。
多くの場合、滑り止めゴム脚と踏み板を備え、安定性と安全性が増します。
コンパクトで折りたたみ可能な設計のため、 DIY 用途や次のような場所での使用に最適です。
<ul> <li>家庭 </li> <li>オフィス </li> <li> ガレージ </li> <li>ワークショップ </li> <li>ストアルーム </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. <ul> <li>2 トレッド: ; 877-6815 877-6815 </li> <li>3 トレッド </li> <li>4 トレッド </li> </ul>. プラットフォームの高さはどのくらいですか.. <ul> <li>トレッド x 2 : 490 mm </li> <li>3 トレッド: 710 mm </li> <li>4 トレッド: 930mm </li> </ul>