曜日別特売

RS PRO D-SUB コネクタ スクリュー, 15A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09880005品番878-7597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

レベル数 = シングル
シリーズ = CTR 4AWG
結線方法 = スクリュー
ケーブルCSA = 4mm2
ヒューズ = あり
定格電流 = 15A
ねじ止め遮断端子台. 遮断ねじ止め端子 電流容量: 最大15 A 省スペース設計 多様なワイヤタイプに最適 特別な準備をせずにワイヤを接続可能 ねじの緩みに対して優れた防振保護 接触抵抗が低くても安定 DINレールからの取り付けと取り外しが簡単

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする