画像準備中

RS PRO ゴムスポンジシート 半透明, 600mm x 6mm x 600mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880371 品番878-8571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

材料 = シリコン
カラー = 半透明
密度 = 1.2g/cm3
幅 = 600mm
厚さ = 6mm
動作温度 Max = 230℃
動作温度 Min = -60℃
燃焼性評価 = FMVSS 302%
RS Pro 透明ゴムスポンジシートは、 600 mm x 600 mm x 6 mm ですこの半透明シリコンラバーシートは、高電圧回路ブレーカスイッチや、幅広い温度で優れた電気絶縁特性を必要とするその他の用途に適しています。
ゴムシートの硬度等級は 60 ± 5 で、硬質で柔軟です。
60 → +230 ° C の温度に耐え、酸化、 UV (紫外線)光、オゾンに対する耐性が高くなっています。
このシートは高い耐燃焼性を備えているため、車内での使用に関する車載規格に適合します。
また、 FDA (米国食品医薬品局)と WRAS ( Water Regulations Advisory Service )の両方の認定を取得しているため、食品、飲料、及び製薬用途でも安全です。
信頼の RS Pro シリーズに属しており、メーカーの最高水準の品質と安全性を満たすために、エンジニアによってストリングテストされています。
パッケージ、絶縁、照明シールなどに使用されているシリコンラバーシートがよく使用されています。
特長と利点.半透明のシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.2 g/cm 3 . FDA 及び WRAS 認定 .オゾン、酸化、紫外線に対する耐性 .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +230 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする