RS PRO 吸音 シンサレート, 1m x 600mm x 21mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09880425品番881-4551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材料 = シンサレート
長さ = 1m
幅 = 600mm
厚さ = 21mm
典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz
裏面粘着 = あり
動作温度 Max = +120℃
動作温度 Min = -20℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする