画像準備中

ロックアウト RS PRO 6穴 ポリプロピレン ボール弁ロックアウト 203.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880511 品番882-5920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

種類 = ボール弁ロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 6
材質 = ポリプロピレン
取付けポイントの最小サイズ = 50.8mm
取付けポイントの最大サイズ = 203.2mm
ロックシャックル最大径 = 8mm
リスクの種類 = 電気的リスク
RS Pro バルブロックアウト. RS Pro には、高品質のバルブロックアウトアタッチメントが幅広く揃っています。
業界標準に準拠して製造されたこの硬質アタッチメントは、バルブをロックダウンするように設計されており、危険な機械や機器を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションです。
ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。
特長と利点. <ul> <li>バルブハンドルがオンにならないようにします </li> <li>丈夫なプラスチック製なため、ひび割れや摩耗に加え、極端な温度や気象条件でも耐性があります </li> <li>非導電 </li> <li>小型バルブロックアウト RS 8825911 : </li> <li>小型ロックアウトで直径1/2 → 2 1/2インチのパイプをロックアウト </li> <li>この小型ロックアウトを使用すると、1/2 → 1インチのパイプの弁を開位置でロックすることもできます。
直径1/4インチ </li> <li>大型バルブロックアウト RS 8825920 、 </li> <li>大型ロックアウトで直径2 → 8インチのパイプをロックアウト </li> </ul>. 用途. すべてのタイプのロックアウトは、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途で使用できます。
次のような用途で使用されています。
<ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする