画像準備中

ロックアウト RS PRO 6穴 スチール ボール弁ロックアウト 25.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880520 品番882-5923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

種類 = ボール弁ロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 6
材質 = スチール
取付けポイントの最小サイズ = 6.4mm
取付けポイントの最大サイズ = 25.4mm
ロックシャックル最大径 = 9.5mm
リスクの種類 = 機械的リスク
標準スチールボール弁ロックアウト. 使いやすいボール弁ロックアウト この小型スチールボール弁ロックアウトは、一体型設計になっているため、弁のハンドルをオフ位置で固定するツールとして最適 このロックアウトで弁のハンドルをオンにする操作を防止. 小型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5923 882-5923. 穴径は3/8インチ南京錠シャックルに対応 サイズが0.25 → 1インチ(3/8インチロック穴)のボール弁用. 大型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5927 882-5927. 穴径は9/32インチ南京錠シャックルに対応 サイズが1.25 → 3インチ(9/32インチロック穴)のボール弁用

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする