画像準備中

ロックアウトステーション RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09880556 品番882-5942
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

南京錠の番号 = 12
幅 = 110mm
高さ = 155 mm
RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。
このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。
非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。
特長:. <ul> <li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 </li> <li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 </li> <li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 </li> <li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 </li> </ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。
これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。
通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。
RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする