幅 = 20mm
長さ = 10m
フックタイプ = フック&ループ
色 = 黒
RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 10 mRS Pro のこの黒色ベロアテープは、片側がフックで反対側がループになっています。
自己完結型テープは、ケーブル管理のための再利用可能なソリューションです。
目的の長さに切断するだけですぐに使用できます。
このフック / ループテープは、幅 20 mm 、長さ 10 m です耐久性と高強度を確保するために背面にラミネート加工されています。
RS Pro シリーズの一部として、テープは品質と耐久性がテストされています。
ゴムバンドなどの巻尺ソリューションの代わりに、このテープはケーブル、ワイヤ、パイプ、チューブの結束によく使用され、信頼性が高くなっています。
また、一般的な産業用途で装置をストラップするためにも使用できます。
再利用可能な設計のため、このテープは、農業や園芸環境で植物の結束バンドとして使用するのにも適しています。
特長と利点. RS Pro のフック & ループテープ . 黒色 .長さ 10 m .幅 20 mm .米国規格協会/静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20:2014 に適合しています 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御 (静電放電による損傷からの保護用)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。