画像準備中

RS PRO ドアボルト 長さ:215mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09881719 品番894-6721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

材質 = スチール
長さ = 215mm
チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。
ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。
シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。
受け座と固定ねじが付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする