曜日別特売

RS PRO ドアボルト 長さ:215mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09881746品番894-6730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

材質 = スチール
長さ = 215mm
チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。
ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。
シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。
受け座と固定ねじが付属します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする