商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09881859品番894-6771
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
材質 = スチール
仕上げ = エポキシ粉体コーティング
ラッチタイプ = ゲートラッチ
寸法 = 152 x 80mm
長さ = 152mm
RS Proリングゲートラッチ、BZP. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。
このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。
この堅牢なリングラッチは、光沢亜鉛めっき仕上げのスチール製です。
特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン