画像準備中

RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09882166 品番896-6949
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電源電圧 = 10 → 80 V dc
カウントモード = 時間
ディスプレイのタイプ = アナログ
入力方式 = 電圧
接続タイプ = スペード端子
リセット方法 = リセットなし
表示桁数 = 6
実装タイプ = DINレール
カウント方向 = アップ
文字の高さ寸法 = 3.6 mm
カットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm
測定範囲 = 0 → 99999.9h
RS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。
合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。
このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。
全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。
このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。
リセットできません。
自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。
RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。
このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。
特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 〜 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 〜 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。
45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする