RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09882191品番897-0803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

極数 = 2
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = オス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
深さ = 14.35mm
RS PRO 15

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする