画像準備中

スポンジたわし RS PRO 黒, 黄 研磨たわし付きスポンジ 産業用、厨房用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09882638 品番898-8295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タイプ = 研磨たわし付きスポンジ
色 = 黒, 黄
用途 = 産業用、厨房
高さ = 40mm
長さ = 150mm
幅 = 65mm
RS Pro スポンジたわし. RS Pro の高品質スポンジたわしです。
この手頃な汎用スポンジは、クリーニングやメンテナンスの要件に最適なソリューションです。
特長と利点:. 切り欠き部分を握れるようになっているため、取り扱いが簡単 1 つの研磨剤の緑色の側面がスポンジに統合されていて、鍋やフライパンのスクラブが容易になります 厚さ 40 mm で、楽にグリップできます 10個入りパック. 用途. このスポンジには、など、業務用途と家庭用途の両方でさまざまな用途があります <ul> <li>オフィス </li> <li>レストラン </li> <li>家庭用キッチン </li> <li>倉庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする