曜日別特売

単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 900mAh

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード09882848品番901-2986
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

容量 = 900mAh
製品レンジ = RS PRO
端子形状 = スタンダード
公称電圧 = 1.2V
サイズ = 単四形
電池種類 = ニッケル水素電池
IEC規格 = HR03℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +65℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする