画像準備中

単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 750mAh

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード09882997 品番905-3785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

容量 = 750mAh
製品レンジ = RS PRO
端子形状 = スタンダード
公称電圧 = 1.2V
低自己放電特性 = あり
電池種類 = ニッケル水素電池
IEC規格 = HR03℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +65℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする