画像準備中

太陽電池充電コントローラー RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09883031 品番905-4536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V
最大定格電力(12Vパネル用) = 300W
最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A
最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W
最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A
寸法 = 135 x 70 x 35mm
奥行き = 35mm
長さ = 135mm
幅 = 70mm
Better World 製品 = あり

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする