理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
高感度毒性ガスモニター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09883037
品番
FP-300
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
選択性に優れ他ガスの干渉が少ない
わずかな環境変化もすばやくキャッチ(ppbレベルで検知可能)
テープ交換は容易なカセットイン方式(マイクロカセットを使用)
使用温湿度範囲
5〜35℃(急変なきこと)
30〜80%RH(結露なきこと)
※使用テープにより異なる場合があります
検知対象ガス
毒性ガス:半導体用特殊材料ガス
検知範囲
検知対象ガスによる
トラスコ品番
809-3643
質量(kg)
約6.5
タイプ
定置式 スマートタイプ検知部
電源
AC100〜240V±10% 50/60Hz
外形寸法
約164(W)×198(H)×263(D)mm
表示
(濃度)LCD デジタル表示(3桁・7セグメント/橙・赤2色)※通常時バックライトなし、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(赤)・ブザー
検知原理
検知テープ光電光度法
警報方式
2段警報(L-LL)
検知方式
ポンプ吸引式
警報の表示
ランプ点灯/ブザー
グリーン購入法
適合
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200