接続ポートのネジ = G 1/4 動作タイプ = パイロット/スプリング メーカーシリーズ = V51 取り付け方法 = インライン, マニホールド ポート数 = 5 ボディ材質 = アルミダイキャスト 最大流量率 = 1020L/min 最低使用圧力 = 0バール スレッドサイズ = 1/4インチ 特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド RS PRO V8