※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

拡散式ポータブル酸素モニタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09883308 品番OMA-600E
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品

使用温湿度範囲
温度:-10〜40℃
湿度:30〜85%RH、ただし結露しないこと)
指示精度
0.0〜25.0vol%:±0.5vol%
25.1vol%以上:±3.0vol%
測定ガス酸素(O2) 測定範囲0.0〜50.0vol% 付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース 仕様使用圧力範囲: 80〜110kPa トラスコ品番557-0115 質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む) 寸法160(W)×93(H)×65(D)mm 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示0.1vol% 使用温度範囲-10〜40℃(湿度:30〜85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約2500時間(無警報時) 応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式) 測定原理ガルバニ電池式 対象ガス酸素(O2) 警報設定濃度18.0vol% 防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする