頭部形状 = 皿頭
ドライブタイプ = Pozidriv
長さメートル法 = 30mm
ねじサイズ(メートル法) = M4
代表規格 = DIN 965Z
表面処理 = 光沢亜鉛めっき
ねじ山ピッチ = 0.7mm
DIN965規格に適合したねじ山. この製品には、プラスドライバを使用する必要があります。
皿頭小ねじ製品を確認するには、データシート及び製品概要のダウンロードシートを参照してください。
この2種類の文書により、さまざまなサイズと長さのねじを見つけることができます。
お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール製やニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。
これらの製品については、留め具選択ガイドを参照してください。
RS PRO BZPめっきスチール製Pozidriv皿頭ねじ. RS PROの高品質な機械ねじのフラットな皿頭は、埋込型取付けに適しており、汎用性の高いPozidrivねじは締め付け時に優れたグリップ力を発揮します。
これはメートル寸法の機械ねじで、高品質なBZP (光沢亜鉛めっき)スチール製のため、錆や腐食の進行を低減します。
. 機械ねじとは. 機械ねじは、ボルトに似た形状をしていますが、ヘッドに溝穴があるため、ドライバーで回すことができます。
機械ねじのシャンクはテーパー状ではなくストレートで、全長に沿って均一なねじ山が付けられています。
木ねじは、材料に穴を開けるようねじ込まれて固定するのに対して、機械ねじは、接合する素材に事前に設けられたねじ穴を通じて固定するように設計されています。
ねじ穴による接合はより強固になり、より高品質な製品に仕上がります。
皿頭ねじとは. 皿頭小ねじはCSKねじとも呼ばれており、材料の皿穴への取り付け時に周囲の表面と同一又は一段低い位置になるよう、ねじ頭部が平面状に形成されています。
こうした形状のねじ頭は、ねじキャップで頭部を覆う必要がある場合や、他の物体を設置したり固定したりするための平面部を形成したい場合に最適です。
Pozidrivヘッドタイプとは. PozidrivはPoziと省略されることもありますが、これは「ポジティブドライブ」の略です。
このタイプの頭の中心には十字状のくぼみ穴があり、その周辺に4本の筋が付けられていることで8つの接触点が形成されています。
この設計によりドライバーとの接触性が向上されており、機械ねじを締め付けたり緩めたりする際の突出力が抑制されます。
光沢亜鉛めっき(BZP)とは. BZPでは、スチールに光沢のあるコーティングが施され、この処理によって腐食や錆を防止します。
過酷な環境での用途の場合、BZPが必要性の高い長寿命と信頼性を実現します。
効果はステンレススチールより劣る場合もありますが、利点は価格です。
ステンレススチールはまったく錆びませんが、高価なため、BZPスチールは素晴らしいソリューションとなり、高いコスト効果を実現します。
特長と利点. Pozidriv型ねじ頭によるドライバーのグリップ向上 平面仕上げに適した皿頭 光沢亜鉛めっきスチールによる耐食性 DIN 965規格に適合. 機械ねじは、産業用機械や車両用エンジンなど、さまざまな分野で使われるコンポーネントを結合させて保持するための設計がなされています。
2つのコンポーネントで事前に開けられたタップ穴にねじを挿入し、その裏側でナットを締め付けます。
このスチール製光沢亜鉛めっき機械ねじは、家庭や業務での使用に最適です。
用途:. 電気パネルの製造 基板のプロトタイプ作成 基板取り付け 生産技術全般 メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途. よくある質問. M2.5、M3、M3.5、M4、M5とは. これらはメートルねじ用の表示値で、Mはメートルの意味です。
Mに続く数字は、ねじの公称外径をmm単位で表したものです。
機械ねじの切断方法. ねじ山の損傷した機械ねじは正しく接合されなくなるおそれがあるため、適切な工具を使用して、慎重に切断する必要があります。
小型機械ねじの切断(標準サイズ#10又はメートルサイズM5 (5 mm)まで) M2.5、M3、M3.5、M4、M5のねじ穴がある多目的ワイヤストリッパ又は電気工事用プライヤーを使用します。
これらの穴は、ねじ山を損傷することなくボルトを切断できるように設計されています。
ジョーを開き、ねじを適合するサイズの穴に通して、必要な長さに調整します。
工具のハンドルを閉じると、両方のジョーが噛み合う位置でねじが切断されます。
切断面はクリアで、ねじ山に損傷を与えません。
大型機械ねじの切断(標準サイズ#10又はメートルサイズM5 (5 mm)以上) この作業は、弓のこぎりを使用して行うのが最適です。
ねじにナットを取り付けて、頭側の切断ラインとなる所定の位置まで移動させます。
ねじをバイス又はクランプに固定し、できるだけまっすぐに切断します。
のこぎりのブレードで損傷したねじ山の部位があれば、ねじからナットを外すことで修復されます。