画像準備中

パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 黄 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09885036 品番909-2471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc
照光色 = 黄
カットアウト直径 = 16mm
ランプタイプ = LED
実装タイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP40
末端様式 = ネジ
定格電流 = 20mA
形状 = 丸型
RS PRO 16 mm LEDインジケータコントロールステーション一式. RS PROシリーズのLEDインジケータは、マルチチップテクノロジーを使用し、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。
さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。
12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。
この LED インジケータの範囲は IP40 と評価され、動作寿命は 30,000 時間です。
LEDは「light-emitting diode (発光ダイオード)」の略で、電荷が通過すると点灯する半導体です。
さまざまな色と電圧が用意されており、このRS PROシリーズのパイロットライトには次のような種類があります。
; 909-2415 909-2415 . 青、12 V ac/dc ; 909-2430 909-2430 . 緑、12 V ac/dc ; 909-2449 909-2449 . 赤、12 V ac/dc ; 909-2459 909-2459 . 白、12 V ac/dc ; 909-2474 909-2474 . 黄色、12 V ac/dc ; 909-2424 909-2424 . 青、24 V ac/dc ; 909-2433 909-2433 . 緑、24 V ac/dc ; 909-2443 909-2443 . 赤、24 V ac/dc ; 909-2468 909-2468 . 白、24 V ac/dc ; 909-2477 909-2477 . 黄色、24 V ac/dc ; 909-2471 909-2471 . 黄色、120 V ac/dc ; 909-2446 909-2446 . 緑、230 V ac. 特長と利点:. 標準的な白熱電球より高輝度 すばやく簡単に取り付け可能 明るい高輝度カラーライト 超低電力消費 - 非常に高いエネルギー効率 使用温度範囲: -25 → 55 ℃ 最大30,000時間の動作寿命 色と電圧を選択可能 マルチチップ技術 IP40定格: 工具や小型ワイヤから保護。
液体からは非保護. 代表的用途. パイロットライトとLEDインジケータライトは、機械又は計器用のライトで、スイッチに内蔵することもできます。
機械又は産業プロセスがいつ開始 / 停止したかを示すために使用できます。
さまざまな要件に対応するソリューションを提供し、信頼性の高い表示機能を実現します。
次のような場所で使用されます。
自動装置 電話機 空調パネル ダッシュボードランプ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする