画像準備中

RS PRO 収納ボックス PP 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09885070 品番909-6915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

タイプ = Storage Bin
ビン材質 = PP
全高 = 132mm
全幅 = 150mm
奥行寸法 = 240mm
色 = Black
対応ビンサイズ = 3
シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。
リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。
これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。
容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。
ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。
ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。
これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。
また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。
これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。
コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。
これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。
効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。
プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。
ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。
ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。
この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。
ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。
特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。
. 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。
ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。
無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。
清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。
したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。
スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。
ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。
RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。
ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。
ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。
これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。
. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。
サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。
シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。
コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。
トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする