画像準備中

RS PRO ラチェット 1/4インチ ラチェット クロームバナジウム鋼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09885456 品番912-5404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ドライブサイズ = 1/4インチ
ハンドルタイプ = ラチェット
ドライブ形状 = 正方型
材質 = クロームバナジウム鋼
RS Pro 1/4 インチ ドライブラチェットハンドルRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。
切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。
また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。
スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/4 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用できるので、あらゆる用途に対応する汎用ドライバとなります。
1/4 インチスクエアドライブビットとソケットは非常に一般的で、さまざまな可能性をサポートしています。
特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。
スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。
スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする