ドライブサイズ = 1/2インチ
ハンドルタイプ = ラチェット
ドライブ形状 = 正方型
材質 = クロームバナジウム鋼
RS Pro 72 歯ラチェットドライバ、 1/2 インチRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。
切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。
また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。
スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/2 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用でき、あらゆる用途向けの汎用ドライバになります。
1/2 インチスクエアドライブビット及びソケットは非常に一般的で、この工具はさまざまな可能性をサポートしています。
特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。
スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。
スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート