曜日別特売
RH15DX11/16 トーニチ リングヘッド 東日製作所 09885532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーニチ リングヘッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
許容トルク(N・m)100
口幅(mm)17.46(11/16)
適合ヘッド15D
内容量1個注文コード09885532品番RH15DX11/16
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
外幅(mm)27適合ヘッド15D許容トルク(N・m)100厚さt(mm)10口幅(mm)17.46(11/16)トラスコ品番817-3804
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09885557
2021-12-15
用途: マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

マリンガソリンエンジン、ドライブ部の一個のナット締め付け用に購入した。
水密部分なのでとかく専用工具が必要になる箇所で、ラチェットヘッドでは対応できないところでは良い仕事をしてくれる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする