RS PRO テープディスペンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09885560 品番912-9080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイプ = テープディスペンサ
併用可能製品 = 50 mmテープ
テープ幅 = 1 x 50 mm, 2 x 25mm
RS Pro テープディスペンサは、幅 1 x 50 mm テープこの RS Pro クランプオンテープディスペンサは、テープをシームレスに保持、巻き戻し、切断できます。
この装置は、固定ねじを使用せずに、梱包ベンチ又は天板テーブルに固定できるようになっています。
実用的に設計されており、テープの取り出しが簡単です。
このディスペンサはフラットなベースを備えているので、机や作業机に簡単に取り付けられます。
スチール製の C クランプも付属しており、締め付けて、どこにでもディスペンサを固定できます。
また、粉体塗装金属フレームは丈夫で、摩耗に耐えられるように設計されています。
サプライ品や工芸品の包装用途に適しています。
このディスペンサーは、倉庫や家庭で一般的に使用されています。
このユニットは、 2 本の 25 mm 幅テープ又は 1 本の 50 mm 幅テープと併用するように設計されています。
デバイスでは、最大 132 m のテープロール長を使用できます。
特長と利点.卓上テープディスペンサ .幅 50 mm のテープ 1 本または 2 本の 25 mm 幅テープ .スチール製の C クランプを使用して固定します 場所 . 金属製フレーム .最大ロール長 132 m を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする