曜日別特売

RS PRO ストラッピングツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09885569品番912-9096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ストラップ含む = 19mm
RS Pro より線工具、 19 mm 幅この RS Pro の結束工具は、非常にヘビーデューティなテンショナを備えており、パレットや段ボール箱の周りのストラップを締め付けられます。
編まれた複合ポリエステル及び熱溶解コードストラッピングと連動するように設計されています。
幅 9 mm → 19 mm 、厚さ 0.6 → 1.2 mm のバインディングと連動します。
この汎用性により、さまざまな要件に最適なストラップのタイプを選択できます。
最大張力が 200 kg のこの装置は、高いストラップ張力を確実に実現します。
ラチェット式ハンドルを備え、必要に応じてストラップを締め付けることができます。
この工具で固定しながら、ストラップに金属シールを圧着するシーラー(別売り)とともに使用できます。
このバンドリングツールは、製造や配電のようなヘビーデューティな製品パッケージやパレットストラッピング用途に便利です。
特長と利点.バンディングツール .重量: 1.3 kg .最小ストラップ幅 9 mm .ストラップの最大幅は 19 mm です .最小ストラップ厚 0.6 mm .ストラップの最大厚さは 1.2 mm です .最大張力: 200 kg .織布、複合ポリエステル、ホットメルトのストラップで使用しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする