曜日別特売
RH27DX22 トーニチ リングヘッド 東日製作所 09885575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーニチ リングヘッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
許容トルク(N・m)255
口幅(mm)22
適合ヘッド27D
内容量1個注文コード09885575品番RH27DX22
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
外幅(mm)38適合ヘッド27D許容トルク(N・m)255厚さt(mm)14口幅(mm)22トラスコ品番817-3765
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09885557
2021-12-15
用途: マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

マリンガソリンエンジン、ドライブ部の一個のナット締め付け用に購入した。
水密部分なのでとかく専用工具が必要になる箇所で、ラチェットヘッドでは対応できないところでは良い仕事をしてくれる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする