※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USBコンバータケーブルセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品D-Sub9P-D-Sub9P 注文コード09886783 品番AXUSB9P
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。

インターフェース(天秤・はかり側)D-Sub9Pオス 仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm) 付属品D-Sub9P-D-Sub9P トラスコ品番838-4030 適合機種BM/EK-i/EW-i/EJ/EJ-B/FC-i/FC-Si/FT-i/FX-CT/FX-GD/FX-i/FX-iWP/FZ-CT/FZ-i/FZ-iWP/GH/HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP/HR-A/HR-AZ/HR-i 長さ(mm)(コンバータ)約820 ケーブル長(cm)179 他社品番REX-USB60F
注意
※RS-USB602Fとパッケージに記載ありますがAXUSB25P・9P・DINの製品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09886783
2015-09-09
用途:
製品の重量測定

設定で面倒なこともなく,すぐに使うことができました.データ入力が非常に簡便になり,効率化が図れました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする