※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USBコンバータケーブルセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品DIN-D-Sub 9PIN 注文コード09886792 品番AXUSBDIN
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。

インターフェース(天秤・はかり側)DIN コネクタD-Sub 9pin-USB 仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm) 付属品DIN-D-Sub 9PIN トラスコ品番838-4031 適合機種FG/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-WP 長さ(mm)(コンバータ)約820 ケーブル長(cm)約205
注意
※RS-USB602Fとパッケージに記載ありますがAXUSB25P・9P・DINの製品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09886783
2015-09-09
用途:
製品の重量測定

設定で面倒なこともなく,すぐに使うことができました.データ入力が非常に簡便になり,効率化が図れました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする