画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09886847 品番914-5525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 10mm
外径 = 17mm
材質 = NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 2398
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +90℃
色 = 黒
長さ = 25m
RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。
耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。
安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。
このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。
素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。
このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。
たとえば、次のような用途があります。
ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする