画像準備中

ホース RS PRO 20m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09886935 品番914-5556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 13mm
外径 = 20mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 産業用
代表規格 = SAE J20 R3
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +120℃
色 = 黒
長さ = 20m
補強 = あり
RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水アプリケーション、 13 mm インナーダイアム。
この RS Pro ホースパイプは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ライン向けの水、油、冷却液に安全に使用できます。
柔軟性、 Durable で、標準的なホースクリップを使用してすばやく取り付けられます。
内部が高張力の合成強化されているため、この黒色ホースパイプは、 -40 → +120 ° C の温度に耐えることができます熱湯、暖房、車載などの機能に十分な堅牢性を備えています。
耐熱性だけでなく、耐候性と耐オゾン性も備えているため、屋内外で使用できます。
このホースの内径は 13 mm で、長さは 20 m です。
作動圧力は 10 bar で、最大バースト圧力は 30 bar です。
RS Pro 製品と同様に、ホースパイプは厳格にテストされています。
また、 SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 規格にも準拠しているため、エンジンクーラントシステムにも適しています。
特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ 〜 +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 13 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAE (自動車工学会) J20R3 はオイルと冷却剤で使用するために準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする