画像準備中

ミニ ウォータポンプ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09886960 品番914-7016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最大流量 = 2500ml/min
供給電圧 = 6 → 28 V
入力接続 = 1/8 BSP
最大使用圧力 = 6バール
ボディ材質 = アルミニウム
カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス
入力パワー = 30 → 100W
最高液体温度 = 80℃
入力接続サイズ = 8mm
出力接続サイズ = 8mm
ポンプタイプ = マイクロ外部ギアポンプ
RS PRO V13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする