A&D
セパレート型電子天びん AD-4212A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
内容量
1個
注文コード
09887002
品番
AD4212A-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
110
最小表示(mg)
0.1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
50×50
ひょう量単位
g