※使用例

SK-7(M) 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート 09887026 SK-7(M) 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート 09887026 SK-7(M) 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート 09887026 SK-7(M) 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート 09887026 SK-7(M) 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート 09887026 SK-7(M) 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート 09887026

気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09887026 品番 SK-7(M)
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。

仕様
鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。
JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
有効期限(年)
未開封/3年
梱包後/6〜12ヶ月
タイプロールタイプ 幅(cm)100 長さ(m)100 用途鉄・非鉄共用 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 材質75g防錆用クラフト RoHS指令(10物質対応)対応

アドパック各種金属対応表

  メーカー品番 鉄鋼 各種メッキ類 銅−銅合金
亜鉛 ブリキ クロム ニッケル 黄銅 りん青銅
鉄鋼用 TK-610(M) ◎ 長期 × - - × × ×
GK-7(M) × × × ×
鉄非鉄共用 SK-7(M)
銅用 CK-6(M) - ×

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

商品説明動画

気化性防錆紙の正しい使い方 コンテナBOX
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07328465
2020-10-04
用途:
ナイフの防錆(長期保管)
その他業種

カスタムナイフには、部品にニッケルシルバーが使用されているので、SK-7が最適です。
使用後に清浄な状態にしてから刃部を包んでナイロン袋で密封して保管。
完璧な防錆力です。防錆油のように酸化を心配する必要もありません。
保管する製品に使用されている金属により、TK-610と使い分けができるのがアドパック製品の良い
所です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
数種類の気化性防錆紙がありますが何が違うのでしょうか?
回答:
対象金属によって、使用している薬品 (気化性防錆剤) が異なっております。
よって、対象金属および使用用途により、気化性防錆紙のタイプが変わります。   
2013-08-26

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする