※使用例

気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09887035 品番 CK-6(M)
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。

仕様
銅に対して抜群の防錆力があります。
JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。
有効期限(年)
未開封/3年
梱包後/6〜12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12〜36ヶ月)
タイプロールタイプ 幅(cm)100 長さ(m)100 用途銅・銅合金用 その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。 トラスコ品番321-5296 材質60g防錆用クラフト RoHS指令(10物質対応)対応

アドパック各種金属対応表

  メーカー品番 鉄鋼 各種メッキ類 銅−銅合金
亜鉛 ブリキ クロム ニッケル 黄銅 りん青銅
鉄鋼用 TK-610(M) ◎ 長期 × - - × × ×
GK-7(M) × × × ×
鉄非鉄共用 SK-7(M)
銅用 CK-6(M) - ×

◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある

商品説明動画

気化性防錆紙の正しい使い方  対象金属に対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
数種類の気化性防錆紙がありますが何が違うのでしょうか?
回答:
対象金属によって、使用している薬品 (気化性防錆剤) が異なっております。
よって、対象金属および使用用途により、気化性防錆紙のタイプが変わります。   
2013-08-26

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする