商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)注文コード09887075品番916-0729
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)
コネクタA = R 1/4
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮℃
RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/4 →プッシュイン式 8 mm通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用される、このねじ付きチューブ継手は高圧環境での使用に適しています。
最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。
動作温度範囲は 0 → +60 ° C です ニッケルめっき黄銅ボディは、腐食及び汚染から空圧継手を保護するように設計されています。
この製品は、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。
熱可塑性樹脂が採用されており、絶縁性に優れ、耐摩耗性を備えています。
取り外しはすばやく、簡単かつ安全で、スリーブを押してチューブを取り外すだけです。
最後に、アダプタのねじ山がテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。
この RS Pro 空圧継手は、エンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が確保されています。
エアモーターやコンプレッサによく使用されています。
特長と利点.ねじ to チューブの空圧継手 .コネクタ A は R 1/4 です .コネクタ B はプッシュイン 8 mm です .コネクタ A はオスです .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールです .インライン取り付けタイプRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。